Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 232236 M22S-R470K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 470 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308763-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232236
EAN/GTIN:
     4015082322366
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
eaton (moeller) potentiometer
Eaton 232236 M22S-R470K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 470 kΩ 1 St.

Dreh Potentiometer M22

470 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Länge: 32.9 mm · Achsen-Ausführung: Geriffelt,Kunststoff · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Produktabmessung, Höhe: 29.2 mm · Produktabmessung, Ø: 29.5 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Einbau-Durchmesser: 22 mm · mit Skala von 1 bis 10 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 470 kΩ

Lieferumfang:
232236.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Geriffelt | Kunststoff
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.5 mm x 29.2 mm
Produktabmessung, Ø:
29.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.2 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-R470K
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Achs-Länge:
32.9 mm
Widerstandswert (Widerstand):
470 kΩ
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w, 4015082322366, Eaton, 232236, M22S-R470K, Stellwiderstand
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,82*
€ 42,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,32*
€ 45,91*
€ 5,95*
ab € 40,50*
€ 50,82*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,03*
€ 51,63*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 51,11*
€ 64,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.