Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 229494 M22-R470K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 470 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308757-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229494
EAN/GTIN:
     4015082294946
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Eaton 229494 M22-R470K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 470 kΩ 1 St.

Dreh Potentiometer M22

470 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Länge: 32.9 mm · Achsen-Ausführung: Geriffelt,Kunststoff · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Produktabmessung, Höhe: 29.2 mm · Produktabmessung, Ø: 29.5 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Einbau-Durchmesser: 22 mm · mit Skala von 1 bis 10 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 470 kΩ

Lieferumfang:
229494.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Geriffelt | Kunststoff
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.5 mm x 29.2 mm
Produktabmessung, Ø:
29.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.2 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
M22-R470K
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Achs-Länge:
32.9 mm
Widerstandswert (Widerstand):
470 kΩ
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Poti, eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, 4015082294946, Eaton, 229494, M22-R470K, 620-6068
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,61*
€ 43,07*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 39,09*
€ 46,01*
€ 5,46*
ab € 40,79*
€ 48,01*
€ 4,00*
ab € 41,33*
€ 49,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 64,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 9,70*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 10,20*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 18,31*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 8,36*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,90*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 84,14*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 92,37*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 99,51*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 108,06*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,54*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,53*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,53*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.