Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 397 1.55 V 1 St. 32 mAh Silberoxid SR59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308739-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301539100
EAN/GTIN:
     7638900252972
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer SR59 Knopfzelle 397 Silberoxid 32 mAh 1.55 V 1 St.

Energizer Silberoxid-Knopfzelle

Zellgröße: 397/396; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 5 Jahren
Ersatz für: 1164S0, 11L3S0, SR59, D397/396, SR926, V397, V396, SR726SW, SR726W, 280-28, SB-BL und TR726SW
Quecksilberfrei

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 397/396-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR726SW,SR59,SR726,V397,D397,607,N,280-28,SB-AL,RW311,BS26,B-SR59L,R397/26,1164SO,GP97,S726E,AG2,AG-2,L726,397A,397X,E397 · Batterie-, Akku-Größe: 397 · Gewicht: 0.5 g · Kapazität (mAh, Ah): 32 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.6 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
397
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR726SW | SR59 | SR726 | V397 | D397 | 607 | N | 280-28
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.9 mm x 2.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
32 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.6 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Silberoxid
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.5 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 7638900252972, Energizer, E301539100, SR59, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,36*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,41*
Lager 102
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
625300
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
5301600
ab € 0,61*
Ähnlich
Energizer
625307
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
5307800
ab € 0,63*
Ähnlich
Energizer
637346
ab € 0,98*
Ähnlich
Energizer
625471
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
625306
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
107228
ab € 0,45*
Ähnlich
Energizer
107233
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
7638900253054
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.