Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 379 1.55 V 1 St. 14 mAh Silberoxid SR63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308736-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301538603
EAN/GTIN:
     7638900054903
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Knopfzelle 379 1.55 V 1 St. 14 mAh Silberoxid SR63

Energizer Silberoxid-Knopfzelle

Zellgröße: 379; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 3 Jahren
Ersatz für: S56, 280-59, D379, SR63, SR521SW, SP379, RW327, SB-AC, SB-DC, TR521SW, SR521, SP379 und V379
Quecksilberfrei

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 379-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 3 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR521SW,SR63,SR521,V379,D379,618,JA,280-59,SB-AC,SB-DC,RW327,R379,GP79,1191SO,LR521,379A,379X,UC379,379LD,E379 · Batterie-, Akku-Größe: 379 · Gewicht: 0.21 g · Kapazität (mAh, Ah): 14 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Ø: 5.8 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
379
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR521SW | SR63 | SR521 | V379 | D379 | 618 | JA | 280-59
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5.8 mm x 2.1 mm
Kapazität (mAh, Ah):
14 mAh
Produktabmessung, Ø:
5.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.1 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.21 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 07638900054903, 7638900054903, Energizer, E301538603, SR63
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
239
1
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,83*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 1,00*
12 Tage
nicht lagernd
21
€ 6,99*
ab € 1,19*
€ 1,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,75*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
ab € 1,02*
Ähnlich
Energizer
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
ab € 31,42*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,87*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.