Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 357 1.55 V 1 St. 150 mAh Silberoxid SR44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308732-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300784001
EAN/GTIN:
     7638900193114
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer SR44 Knopfzelle 357 Silberoxid 150 mAh 1.55 V 1 St.

Energizer Silberoxid-Knopfzelle

Zellgröße: 357/303; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 5 Jahren
Ersatz für: S05, 1131SO, D303/357, 357, 303, SP357, SP303, V357, V303, GS13, SR44W, 228, GS14, SBA9, SR44SW und WS14
Quecksilberfrei

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 357/303/EPX76-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR44W,SR44,SR1154,V357,D357,228,J,280-62,SB-B9,RW42,WL14,B507,B-SR44H,R357/7,WS15,G13,GP57,1131SO,S05,S1145E,GP357,CA18,EPX76,10L14,A357,357X,357A,MS76,S76E,V76XP · Batterie-, Akku-Größe: 357 · Gewicht: 2.3 g · Kapazität (mAh, Ah): 150 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
357
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR44W | SR44 | SR1154 | V357 | D357 | 228 | J | 280-62
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
150 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Silberoxid
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
2.3 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 7638900252989, Energizer, E300784001, SR44, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,57*
2 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 1,81*
2 Tage
211
1
€ 2,90*
ab € 1,27*
€ 1,91*
1 Tag
48
1
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 1,94*
Lager 102
201
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635207
ab € 2,55*
Ähnlich
Energizer
638161
ab € 14,12*
Ähnlich
Energizer
19312
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.