Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 321 1.55 V 1 St. 15 mAh Silberoxid SR65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308730-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301537202
EAN/GTIN:
     7638900055108
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer SR65 Knopfzelle 321 Silberoxid 15 mAh 1.55 V 1 St.

Energizer Silberoxid-Knopfzelle

Zellgröße: 321; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 5 Jahren
Quecksilberfrei

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 321-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR616SW,SR65,SR616,V321,D321,611,DA,280-73,SB-AF,SB-DF,RW321,R321,GP21,SR618,321A,321X,E321 · Batterie-, Akku-Größe: 321 · Gewicht: 0.28 g · Kapazität (mAh, Ah): 15 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 6.8 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
321
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR616SW | SR65 | SR616 | V321 | D321 | 611 | DA | 280-73
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6.8 mm x 1.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
15 mAh
Produktabmessung, Ø:
6.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Silberoxid
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.28 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 7638900055108, Energizer, E301537202, SR65, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
1
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,16*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,27*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.