Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 357 1.55 V 2 St. 150 mAh Silberoxid SR44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308726-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301319100
EAN/GTIN:
     7638900422962
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Knopfzelle 357 1.55 V 2 St. 150 mAh Silberoxid SR44

Energizer Silberoxid-Knopfzelle

2er-Set
Zellgröße: 357/303
Typ: Silberoxid
Volt: 1,5
Ersatz für: S05, 1131SO, D303/357, 357, 303, SP357, SP303, V357, V303, GS13, SR44W, 228, GS14, SBA9, SR44SW und WS14
Quecksilberfrei
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 5 Jahren

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 357/303/EPX76-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR44W,SR44,SR1154,V357,D357,228,J,280-62,SB-B9,RW42,WL14,B507,B-SR44H,R357/7,WS15,G13,GP57,1131SO,S05,S1145E,GP357,CA18,EPX76,10L14,A357,357X,357A,MS76,S76E,V76XP · Batterie-, Akku-Größe: 357 · Gewicht: 2.3 g · Kapazität (mAh, Ah): 150 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
357
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR44W | SR44 | SR1154 | V357 | D357 | 228 | J | 280-62
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
150 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
2.3 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 07638900107722, 07638900422962, 7638900107722, Energizer, E301319100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,935*
€ 2,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,15*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 4,31*
Lager 102
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,81*
7 Tage
1360
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,01*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.