Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

microSD Kartensockel Klappe Attend 112C-TBAR-R02 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308328-BP
Hersteller:
     Attend
Herst.-Nr.:
     112C-TBAR-R02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Attend
112C-TBAR-R02
microsdsockel
microsdhalter
MicroSD-Kartensockel zum Löten

Ideal geeignet für Versuchsaufbauten oder zum Austausch in bestehenden Applikationen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): microSD · Produktabmessung, Breite: 14.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.93 mm · Produktabmessung, Länge: 13.2 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 112C-TBAR-R02 · Verschlussmechanismus: Klappe

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,35*
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DA-70322-1
ab € 4,46*
Zubehör
LogiLink
AA0089
ab € 21,68*
Zubehör
DIGITUS
DA-70310-2
ab € 2,89*
Zubehör
LogiLink
CR0012
ab € 3,47*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 3,99*
Zubehör
SanDisk
SDDR-B531-GN6NN
ab € 5,97*
Zubehör
SanDisk
SDDR-121-G35
ab € 3,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85055
ab € 3,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85241
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85240
ab € 9,37*
Zubehör
GOODRAM
SDU2GCMGRB
ab € 7,04*
Zubehör
GOODRAM
SDU4GDMGRB
ab € 9,24*
Zubehör
GOODRAM
SDU4GCMGRB-M15
ab € 4,03*
Zubehör
GOODRAM
SDU8GCMGRB
ab € 4,63*
Zubehör
GOODRAM
SDU8GCMGRB-TT
ab € 4,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.