Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SD, MMC, MMCplus, xD, Memory Stick Kartensockel Attend 107R-CD00-R 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308326-BP
Hersteller:
     Attend
Herst.-Nr.:
     107R-CD00-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Attend
107R-CD00-R
SD
HS DS
Multi-Kartensockel 5in1

Der Multi-Kartensockel zum Löten vereint mehrere Kartensysteme in einem: SD, MMC, MMCplus (MMC4.0), Memory Stick (MS) und xD. Aufgrund der vielen möglichen Kartensysteme ideal geeignet für Versuchsaufbauen oder auch als Austausch in bestehenden Systemen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): SD,MMC,MMCplus,xD,Memory Stick · Produktabmessung, Breite: 27.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.57 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Typ: 107R-CD00-R

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,24*
1
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,94*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG