Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SD Kartensockel Druck, Druck Attend 104H-TDA0-R01 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308325-BP
Hersteller:
     Attend
Herst.-Nr.:
     104H-TDA0-R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
steckverbinder für speicherkarten
SD-Kartensockel zum Löten

Ideal geeignet für Versuchsaufbauten oder zum Austausch in bestehenden Applikationen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Passend für (Kartentyp): SD · Produkt-Art: Kartensockel · Produktabmessung, Breite: 28.15 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.4 mm · Produktabmessung, Länge: 24.4 mm · Typ: 104H-TDA0-R01 · Verschlussmechanismus: Druck,Druck

Weitere Suchbegriffe: Attend, 104H-TDA0-R01, sdkartenhalter, sdkartensockel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,72*
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59090
ab € 9,34*
Zubehör
Goobay
59091
ab € 10,74*
Zubehör
Goobay
95674
ab € 6,62*
Zubehör
LogiLink
CR0001B
ab € 4,70*
Zubehör
LogiLink
CR0007
ab € 1,26*
Zubehör
LogiLink
CR0012
ab € 3,55*
Zubehör
LogiLink
CR0015
ab € 1,29*
Zubehör
LogiLink
CR0033
ab € 12,21*
Zubehör
LogiLink
CR0034
ab € 8,20*
Zubehör
LogiLink
CR0041
ab € 4,04*
Zubehör
LogiLink
CR0042
ab € 13,31*
Zubehör
Qoltec
50226
ab € 24,58*
Zubehör
Qoltec
50227
ab € 38,07*
Zubehör
SanDisk
SDDRK-121-B35
ab € 4,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
85241
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.