Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SD Kartensockel Druck, Druck Attend 104G-TAA0-R 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308324-BP
Hersteller:
     Attend
Herst.-Nr.:
     104G-TAA0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Attend
104G-TAA0-R
sdkartenhalter
sdkartensockel
SD-Kartensockel zum Löten

Ideal geeignet für Versuchsaufbauten oder zum Austausch in bestehenden Applikationen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): SD · Produktabmessung, Breite: 31.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.3 mm · Produktabmessung, Länge: 34.5 mm · Typ: 104G-TAA0-R · Verschlussmechanismus: Druck,Druck

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,01*
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 3,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG