Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SD Kartensockel Druck, Druck Attend 104D-TCA0-R06 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308323-BP
Hersteller:
     Attend
Herst.-Nr.:
     104D-TCA0-R06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Attend
104D-TCA0-R06
sdkartenhalter
sdkartensockel
SD-Kartensockel zum Löten

Ideal geeignet für Versuchsaufbauten oder zum Austausch in bestehenden Applikationen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): SD · Produktabmessung, Breite: 28.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 mm · Produktabmessung, Länge: 25.5 mm · Typ: 104D-TCA0-R06 · Verschlussmechanismus: Druck,Druck

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,46*
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG