Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SD Kartensockel Druck, Druck Attend 104D-RAA0-R01 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308322-BP
Hersteller:
     Attend
Herst.-Nr.:
     104D-RAA0-R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Attend
104D-RAA0-R01
sdkartenhalter
sdkartensockel
SD-Kartensockel zum Löten

Ideal geeignet für Versuchsaufbauten oder zum Austausch in bestehenden Applikationen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): SD · Produktabmessung, Breite: 28.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.85 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Typ: 104D-RAA0-R01 · Verschlussmechanismus: Druck,Druck

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG