Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Micro-SIM Kartensockel Anzahl Kontakte: 6 Druck, Zug Attend 115i Âëàä 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308320-BP
Hersteller:
     Attend
Herst.-Nr.:
     115I-AEAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Attend
115I-AEAA
115i Âëàä
simkarte
MicroSIM-Kartensockel zum Löten

Ideal geeignet zum Aufbau von Testschaltungen oder zum Austausch in bestehenden Systemen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Kontakte: 6 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): Micro-SIM · Produktabmessung, Breite: 14.48 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.4 mm · Produktabmessung, Länge: 15.22 mm · Typ: 115I-AEAA · Verschlussmechanismus: Druck, Zug

Weitere Suchbegriffe: simkartenhalter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,75*
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG