Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIM Kartensockel Anzahl Kontakte: 16 Druck, Zug Attend 115H-BA00 für 2 Karten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308319-BP
Hersteller:
     Attend
Herst.-Nr.:
     115H-BA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Attend
115H-BA00
simkarte
simkartenhalter
Dual SIM-Kartensockel zum Löten

In diesem SIM-Kartensockel lassen sich platzsparend bis zu zwei SIM-Karten unterbringen. Ideal geeignet für Applikationen bei denen die Verwendung einer SIM-Karte nicht ausreicht.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Kontakte: 16 · Bauelemente-Besonderheiten: für 2 Karten · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): SIM · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 19.2 mm · Typ: 115H-BA00 · Verschlussmechanismus: Druck,Zug

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,34*
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG