Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIM Kartensockel Anzahl Kontakte: 7 Klappe Attend 115G-AAAA-R 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308318-BP
Hersteller:
     Attend
Herst.-Nr.:
     115G-AAAA-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Attend
115G-AAAA-R
simkarte
simkartenhalter
SIM-Kartensockel zum Löten

Der SIM-Kartensockel ist mit einer Klappe ausgestattet, die im geschlossen Zustand für einen sicheren Halt der SIM-Karte sorgt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Kontakte: 7 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): SIM · Produktabmessung, Breite: 17.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 24.5 mm · Typ: 115G-AAAA-R · Verschlussmechanismus: Klappe

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,76*
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG