Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SIM Kartensockel Anzahl Kontakte: 8 + 2 Druck, Druck Attend 115A-BDA0-R01 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308313-BP
Hersteller:
     Attend
Herst.-Nr.:
     115A-BDA0-R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Attend
115A-BDA0-R01
simkarte
simkartenhalter
SIM-Kartensockel zum Löten

Ideal geeignet zum Aufbau von Testschaltungen oder zum Austausch in bestehenden Systemen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Kontakte: 8 + 2 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Kartensockel · Passend für (Kartentyp): SIM · Produktabmessung, Breite: 20.95 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 26.45 mm · Typ: 115A-BDA0-R01 · Verschlussmechanismus: Druck,Druck

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,39*
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG