Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1307976-BP Herst.-Nr.: TL-PA8010P KIT EAN/GTIN: 6935364033125 |
| |
|
|  |  |
 | TP-LINK TL-PA8010P KIT Powerline Starter Kit TL-PA8010P KIT 1.3 GBit/s
TP-Link TL-PA8010P KIT Starter Kit
Bis zu 1,3 Gbit/s nach dem neuen Standard Homeplug AV2 über bestehende Stromleitungen Ideal für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming Gigabit-LAN-Port zum Anschließen von Fernsehern, Spielekonsolen etc. Die integrierte Frontsteckdose sorgt dafür, dass kein Steckplatz verloren geht Einfache Installation dank Plug & Play, keine Konfiguration erforderlich Einfache Verschlüsselung durch Drücken der Pair-Taste Patentierter Energiesparmodus senkt den Stromverbrauch um bis zu 85%
Bis zu 1300 MBit/s - Ideal für bandbreiten-intensive Anwendungen Der TL-PA8010P unterstützt den neuen Powerline-Standard Homeplug AV2 mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Mbit/s.* Dank 2x2 MIMO-Technologie werden für die Übertragung alle 3 Leitungen in Ihrem Stromkreis genutzt. Der TL-PA8010P ist ein Einzeladapter und eignet sich zur Erweiterung eines bestehenden Powerlinenetzes.
Größere Reichweite MIMO-Technologie mit Beamforming maximiert die Leistung auf den einzelnen Leitungen. Damit wird die Reichweite insbesondere zu entfernter gelegenen Steckdosen verbessert.
Höhere Übertragungsraten und stabilere Verbindung Bislang konnten Powerline-Adapter nur 2 Leitungen in Ihrem Stromkreislauf verwenden. Der Adapter TL-PA8010P nutzt jedoch alle 3 Leitungen, um parallele Datenströme bereitzustellen: Phase, Neutral und Erde. So profitieren Sie von deutlich höheren Übertragungsraten und einer deutlich stabileren Verbindung.
Gigabit-LAN-Port für HD-Videostreaming Der Gigabit-LAN-Port sorgt für schnellen Datentransfer und ermöglicht unterbrechungsfreies HD-Videostreaming auf dem angeschlossenen Netzwerkgerät.
Kinderleichte Installation ohne Konfiguration Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit dem Router und stecken Sie einen weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen.* *Hinweis: Für ein Powerline-Netzwerk benötigen Sie mindestens 2 Adapter.
Integrierte Frontsteckdose für mehr Flexibilität Die integrierte Frontsteckdose mit einer Leistung von bis zu 16A/3500W, kann wie eine normale Steckdose verwendet werden. Sie ermöglicht den Wiederanschluss des zuvor an der Stelle installierten Gerätes, sodass Ihnen kein Steckplatz verloren geht. Der integrierte Rauschfilter reduziert die Anfälligkeit der Powerline-Übertragung für Interferenzen.
Bis zu 85% Energieeinsparung Der TL-PA8010P gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist deutlich stromsparender. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 85% Energie ein*. *Die tatsächliche Energieeinsparung kann je nach Netzwerk- und Umgebungsfaktoren variieren.
Technische Daten: Integrierte Steckdose: Ja · LAN-Übertragungsrate: 1 GBit/s · Powerline-Übertragungsrate: 1.3 GBit/s · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Schnittstellen: LAN: 1 x
Lieferumfang: TP-Link TL-PA8010P KIT Starter Kit (2 Adapter),Ethernetkabel (2 m),CD,Schnellinstallationsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10,MacOS,Linux
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 42 mm | Produktabmessung, Höhe: | 131 mm | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Powerline-Übertragungsrate: | 1.3 GBit/s | Integrierte Steckdose: | Ja | LAN-Übertragungsrate: | 1 GBit/s | Schnittstellen: LAN: | 1 x | Produkt-Art: | Powerline Starter Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 55,56* | € 68,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 60,28* | € 73,98* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 60,80* | € 74,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 61,80* | € 75,87* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,92* | € 88,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|