Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-310 Stromzange digital CAT II 600 V, CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1307542-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-310
EAN/GTIN:
     4016138958737
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
VOLTCRAFT VC-310 Stromzange digital CAT II 600 V,CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000

AC-Stromzange VC-310

CAT II 600V, CAT III 300V
Robust und handlich
1 mA - 200 A/AC
Mittelwertmessung

Die ultrakompakte Einstiegs-Strommesszange vereint ergonomische Technik und sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Stromzange ermöglicht die berührungslose Wechselstrommessung. Durch den Zangensensor ist es nicht mehr erforderlich den Stromkreis für die Messung aufzutrennen.

Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig.

Stromzange zur unterbrechungsfreien Strommessung
Die Stromzange ermöglicht die berührungslose Wechselstrommessung. Vorteil dieser Messmethode ist die Zangenfunktion, mit der Strommessungen ohne übliches Abschalten und Auftrennen des Stromkreises durchgeführt werden können. Anlagen-Ausfallzeiten werden so effektiv vermieden.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 150 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2.5 % · Messbereich A/AC max.: 200 A · Messbereich A/AC min.: 0.001 A · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V,CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 158 mm · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 16 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 60 mm x 158 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V | CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-310
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
16 mm
Gewicht:
150 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1ma stromzange, VOLTCRAFT, VC-310, voltkraft, Mini Stromzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,52*
€ 41,45*
Lager 102
309
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 41,46*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 45,08*
€ 59,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.