Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kash Anschlussleitung 3 x 0.75 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1307407-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
kash anschlussleitung
anschlussleitung
anschlussleitung 1m
Textilleitung

Zum Anschluss von Pendelleuchten oder anderen elektrischen Geräten wie Lampen und Leuchten. Ob Sie also Ihre neu erworbene Lampe passend zu Ihren Möbeln verschönern möchten, oder für eine alte Lampe ein passendes Anschlusskabel brauchen - das Angebot umfasst die gängigsten Farben.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: braun, blau, grün-gelb · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Stoff-Ummantelung · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Litzenaufbau: 42 x 0.15 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V/AC · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 1.5 kV · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C

Hinweis:
Um ein auftrennen des Textilmantels zu vermeiden, können die Enden des Kabels mit Klarsicht-Klebeband umwickelt werden.
Beim Ablängen des Kabels entsteht ein sauberer Schnitt, wenn die Schnittstelle vor dem Schnitt mit Klarsicht- oder Krepp-Klebeband umwickelt wird.
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Stoff-Ummantelung
Farbe:
grau
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
6.40 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Litzenaufbau:
42 x 0.15 mm
Prüfspannung(en):
1.5 kV
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
braun, blau, grün-gelb
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kash, Stoffkabel, Textilkabel, Pendelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 25 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.