Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Passiver PA Lautsprecher 10 Zoll Renkforce PA 102 Premium Line 150 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1306872-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3920616
EAN/GTIN:
     4016138958096
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Renkforce PA102 PA-Box Premium Line

Belastbarkeit RMS/Max 150/300 W
25,4 cm (10")-Basslautsprecher
Strapazierfähige, feinstrukturierte Vinyl-Beschichtung
Bester Klang in dieser Preisklasse

Betriebssicherheit, robust und funktionell für den mobilen Einsatz, große Lautstärken mit hervorstechenden Soundeigenschaften. Für diese neue Line waren diese Attribute Wegbereiter und wurden konsequent umgesetzt. Ergebnis ist ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis in anspruchsvoller Optik. Die robuste Gehäuseoberfläche hält selbst den professionellen mobilen Einsatz aus, ebenso die Gitterfronten sind aufgrund der Materialstärke und Beschaffenheit ein effektiver Schutz. Neue ergonomische Griffmulden und wertige Anschlussterminals runden die professionelle PA Ausstattung ab. Die Schwingspulenbemessung ist großzügig dimensioniert und somit sind dauerhaft große Lautstärken kein Problem. Ob Sie nun diese Renkforce Lautsprecher als DJ oder als Musiker nutzen, eins ist sicher, Sie liefern eine Performance ab, die in diesem Preissegment seinesgleichen sucht.

Ausstattung:
SPK-Anschlüsse · Robuste Oberflläche · Aluminiumflansch · Butterflygriffe · Metallgitter.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): PA102 · Belastbarkeit (max.): 300 W · Belastbarkeit RMS: 150 W · Frequenzbereich: 55 - 20 000 Hz · Gewicht: 12 kg · Impedanz (Integer): 8 Ω · Inhalt: 1 St. · Lautsprecher-Größe (Zoll): 10 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 25 cm · Lautsprecherart (Kategorisierung): Passiver PA Lautsprecher · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 310 mm · Schalldruck (max.): 101 dB · Schnittstellen (Sound & Light): SPK-Buchse

Hinweis:
Die neue Renkforce Premium PA-Boxenserie, kombinierbar mit dem passenden Renkforce Aktiv-Subwoofer, muss sich definitiv nicht hinter großen Marken verstecken !
Sie werden begeistert sein, welcher erstklassige Sound in dieser Preisklasse realisiert worden ist !
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, Renkforce, RF-3920616, PA 102, Lautsprecher, PA-Box
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 91,10*
€ 4,00*
ab € 78,45*
€ 93,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
SPS56B
ab € 29,39*
Sonstiges
Cordial
CPL 1,5 LL 4
ab € 24,09*
Sonstiges
Cordial
CPL 3 LL 2
ab € 13,18*
Sonstiges
Cordial
CPL 5 LL 2
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.