Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) C3006CBAAA C3006CBAAA Türschalter 250 V/AC 0.3 A tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305622-MU
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     C3006CBAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050002906884
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
C3006CBAAA
switch
Arcolectric (Bulgin Ltd.) C3006CBAAA C3006CBAAA Türschalter 250 V/AC 0.3 A tastend 1 St.

Türschalter C3006CBAAA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.3 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
C3006CBAAA
Schaltstrom (max.):
0.3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Türschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,58*
Lager 102
108
1
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,60*
8 Tage
108
6
€ 6,99*
ab € 5,02*
€ 7,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
€ 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.