Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Knopfzelle CR 2032 3 V 2 St. 200 mAh Lithium CR 2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305479-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5020202
EAN/GTIN:
     4013674002894
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
HyCell Knopfzelle CR 2032 3 V 2 St. 200 mAh Lithium CR 2032

Lithium-Knopfzelle CR 2032, 2er

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahre

Diese Lithium-Knopfzelle wird im Bereich Foto, Taschenrechner und Uhren eingesetzt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2032,DL2032,ECR2032,KCR2032,KL2032,KECR2032,LM2032,5004LC,SB-T15,L14,SR2032,EA-2032C · Batterie-, Akku-Größe: CR 2032 · Kapazität (mAh, Ah): 200 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2032 | DL2032 | ECR2032 | KCR2032 | KL2032 | KECR2032 | LM2032 | 5004LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 3.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
200 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
HyCell
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,49*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,475*
€ 1,635*
Lager 102
366
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,67*
5 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,47*
€ 3,69*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.