Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Knopfzelle CR 2016 3 V 2 St. 70 mAh Lithium CR 2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305477-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5020182
EAN/GTIN:
     4013674002870
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
HyCell Knopfzelle CR 2016 3 V 2 St. 70 mAh Lithium CR 2016

Lithium-Knopfzelle CR 2016, 2er

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahre

Diese Lithium-Knopfzelle wird im Bereich Foto, Taschenrechner und Uhren eingesetzt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2016,DL2016,ECR2016,KCR2016,KL2016,KECR2016,LM2016,5000LC,FA,SB-T11,208-202,280-204,280-206,L10,L-F1/4V,EA-50CF/3D · Batterie-, Akku-Größe: CR 2016 · Kapazität (mAh, Ah): 70 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2016
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2016 | DL2016 | ECR2016 | KCR2016 | KL2016 | KECR2016 | LM2016 | 5000LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 1.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
70 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 04013674002870, HyCell, 5020182, CR 2016, Lithium Knopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,51*
Lager 102
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,225*
2
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 2,365*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,895*
€ 2,25505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,785*
€ 2,12415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.