Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ultron BT Selfie Stick 8.5 cm 1/4 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305386-BP
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     149855
EAN/GTIN:
     4040895498557
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Ultron SelfieBT Teleskoparm

Steuerung über Bluetooth 3.0
In 7 Stufen bis 1,1 m ausziehbar
0,6 cm Universalgewinde (1/4 Zoll) für Actioncams und Digitalkameras
Universalhalterung für Smartphones

Der verlängerte Arm kommuniziert via Bluetooth 3.0 und lässt sich in sieben Stufen nis zu 1,1 Meter ausziehen. An der Oberseite befindet sich ein 0,6 cm Universalgewinde (1/4 Zoll) für Actioncams oder Digitalkameras, ebenso werden zwei verschiedene Halterungen für Smartphones mitgeliefert.
Dort werden die entsprechenden Geräte befestigt. Am Griff befinden sich, neben den Buttons zum Zoomen, der Knopf zum Auslösen sowie der Ein- und Ausschalter. Der 100 mAh Akku wird über USB geladen.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 110 cm · Auslöser (Selfie Sticks): Bluetooth (Apple & Android) · Farbe: Schwarz · Gewicht: 180 g · Klemmenbreite (max.): 8.5 cm · Produkt-Art: Selfie Stick · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm

Lieferumfang:
Ultron SelfieBT,Zwei Smartphone Halterungen,Halterung für Action- und Digitalkameras

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
1c. Marke:
Ultron
Transportlänge:
265 mm
Auslöser (Selfie Sticks):
Bluetooth (Apple & Android)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Klemmenbreite (max.):
8.5 cm
Arbeitshöhe (max.):
110 cm
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Selfie Stick
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,26*
€ 3,12*
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 3,20*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,04*
€ 3,50*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 2,32*
€ 3,52*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148704
ab € 2,42*
Sonstiges
Faber-Castell
149839
ab € 2,10*
Sonstiges
Faber-Castell
149854
ab € 2,11*
Sonstiges
Faber-Castell
149856
ab € 2,11*
Sonstiges
Faber-Castell
148701
ab € 3,87*
Sonstiges
Faber-Castell
148700
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.