Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topshot Topshot 400 Flash Einwegkamera 9 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305384-BP
Hersteller:
     Topshot
Herst.-Nr.:
     376062
EAN/GTIN:
     4009177760621
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Topshot Topshot 400 Flash Einwegkamera 9 St. mit eingebautem Blitz

Topshot Flash Einwegkamera

Für 27 Farbfotos
ISO 400
9er Set

Einfach zu bedienende Einwegkamera perfekt für Hochzeitsfeiern, Party, Strand und Festivals.

Ausstattung:
Zum Fotografieren innen und außen geeignet · Mit eingebautem Blitz · Für 27 Farbfotos.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Herstellerfarbe: Gelb,Orange · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz

Lieferumfang:
9 x Topshot Flash Einwegkamera.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb | Orange
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 04009177760621, Topshot, 376062, Topshot 400 Flash, Einmal-Kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
72
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 23,23*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,38*
€ 150,38*
Lager 102
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,62*
€ 156,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,36*
€ 186,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,19*
€ 181,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,03*
€ 164,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,12*
€ 158,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 133,06*
€ 158,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 120,62*
€ 143,54
pro Packung
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 13,40223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.