Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors FRDM-KE06Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304622-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KE06Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Kinetis E-Serie Freedomentwicklungsboards

Das Mikrocontrollerboard FRDM-KE06 der Freedom Entwicklungsplattform zeichnet sich durch eine KE06 Kinetis E-Serie MCU in einem LQFP-Package mit 80 Pins, einem seriellen und Debugging-Adapter OpenSDA auf der Platine, einem E/A-Header für einen einfachen Zugriff auf E/A-Kontakte der MCU und den Beschleunigungssensor MMA8451Q aus. OpenSDA ist ein offener Standard für einen seriellen und einen Debugging-Adapter.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Betriebsspannung (Bereich): 1.71 - 9 V · Betriebsspannung max.: 9 V · Betriebsspannung min.: 1.71 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): Kinetis K Series · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): FRDM-KE06Z · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash, 16 KB RAM, 2 KB EEPROM · Sensortyp: Beschleunigung, Temperatur

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, FRDM-KE06Z, FRDM-KE06Z-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 21,24*
€ 4,00*
ab € 19,44*
€ 21,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG