Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors FRDM-KE04Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304621-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KE04Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Motor-Controller
KE04Z Freedomboard

Das Freescale KE04Z Freedomboard FRDM-KE04Z ist eine einfache, aber raffinierte Lösung mit einem KE04Z Kinetis-E-Serie Mikrocontroller, einen 5 V Mikrocontroller, der auf dem ARM® Cortex®-M0+ Kern aufbaut. Das FRDM-KE04Z-Board besitzt den eingebetteten seriellen und Debugging-Adapter, der dem offenen Standard von Freescale entspricht, bekannt als OpenSDA. Diese Schaltung bietet dem Benutzer verschiedene Optionen zur seriellen Datenübertragung, Flashprogrammierung und Ablaufkontrolldebugging.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M0+ · Betriebsspannung (Bereich): 1.71 - 9 V · Betriebsspannung max.: 9 V · Betriebsspannung min.: 1.71 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis E/EA · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): FRDM-KE04Z · Weitere technische Daten: Speicher: 8 KB Flash, 1 KB RAM · Sensortyp: Beschleunigung, Kapazität

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Motorsteuerungen, eval board, NXP Semiconductors, FRDM-KE04Z, FRDM-KE04Z-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 21,28*
€ 4,00*
ab € 18,35*
€ 21,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG