Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabeltronik 990202200-400 Schaltdraht V(ST)F-Y 2 x 0.22 mm² Schwarz 400 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304559-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     990202200-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
schaltdraht schwarz
verdrahtungsleitung
V(St)F-Y Verdrahtungsleitung, geschirmt

Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 990202200 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 400 m · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabeltyp: V(ST)F-Y · Leiteraufbau: 7 x 0.20 mm · Material (Details): Cu-Draht, vz · Meterware: Nein · Nennspannung U0: 500 V · Produkt-Art: Schaltdraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.22 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 990202200

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
V(ST)F-Y
Inhalt:
400 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
1c. Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
990202200
Typ (Hersteller-Typ):
990202200
Material (Details):
Cu-Draht, vz
Außen-Durchmesser:
4 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0.20 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, 990202200-400, 990202200, Schaltlitzte, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,72*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 0,7468* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,06*
€ 389,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,25*
€ 383,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,24*
€ 369,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,72*
€ 355,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.