Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabeltronik 170206003-250 Schaltdraht Yv 2 x 0.6 mm Weiß, Grün 250 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304519-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     170206003-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x0,6 weiß grün
schaltdraht yv
Schaltdraht Yv verseilt

Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 170206003 · Herstellerfarbe: Weiß,Grün · Inhalt: 250 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv · Material (Details): Cu-Draht, vz · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Produkt-Art: Schaltdraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.6 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.6 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): 170206003

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Yv
Inhalt:
250 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.6 mm
1c. Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
weiß | grün
Herst.-Teilenr.:
170206003
Typ (Hersteller-Typ):
170206003
Material (Details):
Cu-Draht, vz
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 2x0,6, Kabeltronik, 170206003-250, 170206003, Schaltlitzte, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,2466* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,55*
€ 80,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,09*
€ 77,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,62*
€ 74,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,65*
€ 73,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.