Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabeltronik 370102409-100 Wickeldraht 1 x 0.20 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304512-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370102409-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeltronik
370102409-100
370102409
Schaltlitze
Wire Wrap®-Draht Wärmebeständige Kabel

Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire-Wrap Verdrahtungstechnik.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.01 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 370102409 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) · Kabel-Besonderheiten: Starr · Leiteraufbau: Kupfer · Material (Details): Leiter: Cu-Draht, vz · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Produkt-Art: Wickeldraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.20 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +120 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 370102409

Hinweis:
Wire Wrap® bezeichnet eine spezielle Anschlusstechnik und ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Gardner Denver.
ETFE− 7Y-Tefzel® (eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont)
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
1c. Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
370102409
Typ (Hersteller-Typ):
370102409
Material (Details):
Leiter: Cu-Draht, vz
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
1.01 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+120 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+120 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Wickeldraht
Weitere Suchbegriffe: Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4037* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,82*
€ 53,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,53*
€ 49,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,71*
€ 48,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.