Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabeltronik 990204000-100 Schaltdraht V(ST)D-H 2 x 0.40 mm² Grau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304510-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     990204000-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
verdrahtungsleitung 100m
verdrahtungsleitung
V(St)D-H Verdrahtungsleitung, geschirmt

Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 990204000 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 100 m · Isolierung (Material): FRNC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabeltyp: V(ST)D-H · Leiteraufbau: 0.4 mm · Material (Details): Cu-Draht, vz · Meterware: Nein · Nennspannung U0: 500 V · Produkt-Art: Schaltdraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.40 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.40 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 990204000

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
V(ST)D-H
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.40 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.40 mm²
1c. Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
FRNC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
990204000
Typ (Hersteller-Typ):
990204000
Material (Details):
Cu-Draht, vz
Außen-Durchmesser:
2.90 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
0.4 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht grau, Kabeltronik, 990204000-100, 990204000, Schaltlitzte, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5514* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,81*
€ 72,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,81*
€ 69,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,37*
€ 67,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,87*
€ 66,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,14*
€ 65,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.