Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabeltronik 401002500-100 Litze 1 x 0.25 mm² Kupfer 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304372-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     401002500-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Kupferrundseil unisoliert

Gezwirnte, runde Kupferlitze.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 0.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 401002500 · Herstellerfarbe: Kupfer · Inhalt: 100 m · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Flexibel · Leiteraufbau: 65 x 0.07 mm · Material (Details): Kupferlitze; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.25 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +150 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): 401002500 · Zulassungen, Normen: In Anlehnung an DIN 46438

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Kupfer
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
1c. Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Flexibel
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
401002500
Typ (Hersteller-Typ):
401002500
Material (Details):
Kupferlitze; blank
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
0.70 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+150 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
65 x 0.07 mm
Zulassungen, Normen:
In Anlehnung an DIN 46438
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze 100m, litze, litze 0.25mm², Kabeltronik, 401002500-100, 401002500, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1832* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.