Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304114-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1513
EAN/GTIN:
     8606015074993
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Eval Board
Evaluation Board
Click-Platine Pi® mit MikroBus™-Sockel

Die Click-Platine Pi® ist eine Platine mit MikroBus™-Sockel, um einen Raspberry-Pi kompatibel mit über 70 verschiedenen Click-Boards zu machen. Sie dient dazu Funktionen wie GSM, GPS, W-LAN, ZigBee® und Bluetooth® oder die Erfassung von Nähe und Farben hinzuzufügen. Die Anschlüsse sind bereits mit dem Board verlötet.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 59.56 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 43.37 mm · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1513

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, eval board, 8606015074993, MikroElektronika, MIKROE-1513, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 6,82*
€ 6,95*
ab € 5,99*
€ 6,94*
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 8,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 8,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
811-1284
ab € 27,49*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,88*
Zubehör
RS Pro
Mounting Kit M2.5
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG