Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304111-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1581
EAN/GTIN:
     8606015075181
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Eval Board
Evaluation Board
MikroBUS™-Anschluss mit zwei 1-x-8-Buchsenleisten

MikroBUS™ ist ein Anschluss mit zwei 1-x-8-Buchsenleisten mit den Signalleitungen für den Einsatz in einem Zubehör-Board. MikroBUS enthält drei Gruppen von Signalleitungen: SPI, UART und I²C. Es gibt auch einzelne Leitungen für PWM, einen Interrupt, einen Analogeingang, Reset und ein Freigabesignal.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 68.34 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 53.27 mm · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1581

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, eval board, 8606015075181, MikroElektronika, MIKROE-1581, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,28*
€ 8,63*
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 9,03*
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 9,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 11,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000066
ab € 17,17*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-922
ab € 21,59*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-958
ab € 36,50*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-987
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG