Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304110-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1685
EAN/GTIN:
     8606015075686
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungskit Clicker 2 für STM32

Das Clicker 2 für STM32 ist ein kompaktes Entwicklungskit mit zwei MikroBUS™-Sockeln zum Anschluss von Click-Boards. Sie können damit schnell Ihre eigenen Gadgets mit einzigartigen Eigenschaften und Funktionen erstellen. Das Click-Board besitzt einen 32-Bit-ARM® Cortex®-M4-Mikrocontroller STM32F407VGT6, zwei Anzeige-LEDs, zwei programmierbare Tasten, eine Reset-Taste, einen Ein-/Ausschalter, einen Li-Polymer-Akkuanschluss, ein USB-Mini-B-Stecker und zwei MikroBUS™-Sockel.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 60.5 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1685 · Weitere technische Daten: Speicher: 1024 kB Flash, 192 kB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015075686, MikroElektronika, MIKROE-1685, Micro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 31,41*
€ 35,50*
€ 5,95*
ab € 35,81*
€ 40,47*
Lager 102
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 50,79*
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 50,79*
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 50,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-922
ab € 21,41*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1197
ab € 25,18*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1100
ab € 39,57*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407VGT6
ab € 7,99*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-987
ab € 24,54*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1597
ab € 24,25*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1630
ab € 16,01*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1769
ab € 22,18*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 74,54*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1135
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.