Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Eval Board
>
Artikel
Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1684
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-1304109-BP
Hersteller:
MikroElektronika
Herst.-Nr.:
MIKROE-1684
EAN/GTIN:
8606015075693
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungskit Clicker 2 für PIC18FJ
Das Clicker 2 für PIC18FJ ist ein kompaktes Entwicklungskit mit zwei MikroBUS™-Sockeln zum Anschluss von Click-Boards. Sie können damit schnell Ihre eigenen Gadgets mit einzigartigen Eigenschaften und Funktionen erstellen. Das Click-Board besitzt einen 8-Bit-Mikrocontroller PIC18F87J50, zwei Anzeige-LEDs, zwei programmierbare Tasten, eine Reset-Taste, einen Ein-/Ausschalter, einen Li-Polymer-Akkuanschluss, ein USB-Mini-B-Stecker und zwei MikroBUS™-Sockel.
Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 60.5 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1684 · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB, 3904 Bytes RAM
Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
... >
04 - Aktive Bauelemente
>
Prozessoren / Programmer
>
Prozessoren
Weitere Suchbegriffe:
8606015075693
,
MikroElektronika
,
MIKROE-1684
,
Micro-prozessor
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 6,95*
ab € 34,98*
€ 38,70*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 36,67*
€ 40,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 51,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 52,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatisches Handgelenkband 4mm mit Kabel Verstellbar 1,8m 1M?
SCS
ECWS61M-1
ab € 4,64*
Zubehör
Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1630
MikroElektronika
MIKROE-1630
ab € 15,74*
Zubehör
Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-922
MikroElektronika
MIKROE-922
ab € 21,63*
Zubehör
Erweiterungsboard MikroElektronika MIKROE-1197
MikroElektronika
MIKROE-1197
ab € 24,11*
Zubehör
Erweiterungsboard MikroElektronika MIKROE-1307
MikroElektronika
MIKROE-1307
ab € 16,74*
Zubehör
Erweiterungsboard MikroElektronika MIKROE-1370
MikroElektronika
MIKROE-1370
ab € 17,18*
Zubehör
Erweiterungsboard MikroElektronika MIKROE-1422
MikroElektronika
MIKROE-1422
ab € 20,84*
Zubehör
Erweiterungsboard MikroElektronika MIKROE-1431
MikroElektronika
MIKROE-1431
ab € 23,63*
Zubehör
Erweiterungsboard MikroElektronika MIKROE-1434
MikroElektronika
MIKROE-1434
ab € 23,62*
Zubehör
MICROCHIP PIC18F87J50-I/PT MCU 8BIT 128K FLASH,SMD TQFP80
Microchip Technology
PIC18F87J50-I/PT
ab € 3,51*
Zubehör
MIKROE-1135 Evaluierungsplatine Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1135
ab € 41,67*
Zubehör
MIKROE-987 Evaluierungsplatine Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-987
ab € 23,74*
Zubehör
MikroElektronika MIKROE-1597
MikroElektronika
MIKROE-1597
ab € 23,01*
Zubehör
Programmer MikroElektronika MIKROE-764
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 77,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG