Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall H16-1SL Beamer-Deckenhalterung Neigbar, Drehbar Boden-/Deckenabstand (max.): 22.5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1303773-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     H16-1SL
EAN/GTIN:
     4012386131021
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
My Wall H16-1SL Beamer-Deckenhalterung Neigbar,Drehbar Boden-/Deckenabstand (max.): 22.5 cm Schwarz

myWall Beamer-Deckenhalter, Lochkreisdurchmesser max. 31 cm, bis 15 kg, schwarz

Mit Kardangelenk und Kabelführung
Deckenabstand: 225 mm
180°neigbar, 360° drehbar

Ihren Beamer unter der Decke anzubringen wird zum Kinderspiel. Mit dem myWall Universaldeckenhalter bringen Sie Ihren Beamer sicher an und stellen ihn dank Kardangelenk mit nur wenigen Handgriffen optimal auf Ihre Bedürfnisse ein. Genißen Sie Ihre Blu-Rays, DVDs, Fernseheprogramme und Games dank des Deckenhalters in noch nie dagewesener Pracht.

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 22.5 cm · Boden-/Deckenabstand (min.): 22.5 cm · Drehbar (Ja/Nein): Ja · Gewicht: 1600 g · Halter-Ausführung: Neigbar,Drehbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Neigbereich (oben): 90 ° · Neigbereich (unten): 90 ° · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 29 cm · Tragkraft (max.): 15 kg

Lieferumfang:
Beamer-Deckenhalterung,Schraubenset,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 20 x 10 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Produktabmessung, Länge:
29 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Neigbar | Drehbar
Farbe:
schwarz
Drehbar (Ja/Nein):
Ja
Boden-/Deckenabstand (max.):
22.5 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
22.5 cm
Neigbereich (unten):
90 °
Neigbereich (oben):
90 °
Tragkraft (max.):
15 kg
Gewicht:
1600 g
Produkt-Art:
Beamer-Deckenhalterung
Weitere Suchbegriffe: 4012386131021, My Wall, H16-1SL, Beamerhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,96*
€ 28,40*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 20,70*
€ 28,42*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 25,84*
€ 35,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4212501
ab € 10,15*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,86*
Sonstiges
Renkforce
RF-5234036
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.