Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0207 Netzwerkkarte Ethernet 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink UA0207 Netzwerkkarte Ethernet 480 Mbit/s
LogiLink UA0207 Netzwerkkarte Ethernet 480 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     102-1303753-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0207
EAN/GTIN:
     4052792029031
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Extender
USB Ethernet Adapter
Kabelbinder von LogiLink zum Bündeln von Kabeln. Einfache Anwendung mit Klettverschluss. Schnell verschließbar und einfach lösbar. Im Set je 10 Stück .
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Energieverbrauch
150 mA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
60 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 59,39*
€ 5,50*
ab € 46,84*
€ 59,39*
€ 6,78*
ab € 48,36*
€ 59,61*
6 Tage
232
€ 9,90*
ab € 49,66*
€ 61,09*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 53,18*
€ 65,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.