Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0207 USB 2.0 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1303753-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0207
EAN/GTIN:
     4052792029031
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Extender
USB Ethernet Adapter
LogiLink UA0207 USB 2.0 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 50 m

LogiLink® USB 2.0 CAT5 Verlängerung, bis zu 50 m

USB 2.0 Verlängerungskabel über RJ45 Patchkabel
Max. Übertragungsrate: 480 MBit/s
Erweiterung bis zu 50 m
Keine Treiber erforderlich

Verlängerungskabel von LogiLink für USB 2.0 Reichweiten bis zu 50 m. Dieser USB 2.0 Extender besteht aus einer Sende- und einer Empfangseinheit. Die beiden Geräte werden jeweils mit den USB 2.0 Port angeschlossen und mittels einem handelsüblichen Patchkabel (nicht im Lieferumfang) miteinander verbunden. Die maximale Länge des Patchkabels beträgt 50 m. Der LogiLink USB 2.0 Extender benötigt keine Treiberinstallation.

Ausstattung:
Unterstützt Power over Ethernet: 5V/150 mA für USB-Geräte
Anschluss 1: USB (Typ A) Stecker
Anschluss 2: USB (Typ A) Buchse

Technische Daten:
Reichweite (max.): 50 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Weitere Informationen:
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
50 m
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, rj45 stecker cat 5, usb ethernet adapter, 04052792029031, 4052792029031, LogiLink, UA0207
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,64*
€ 52,42*
€ 4,00*
ab € 43,11*
€ 55,73*
€ 6,78*
ab € 45,60*
€ 58,38*
37 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 49,48*
€ 63,34*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 49,39*
€ 63,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.