| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1303073-BP Herst.-Nr.: T6202 032 EAN/GTIN: 5013969629606 |
| |
|
| | |
| C.K T6202 032 Federwaage Wägebereich (max.) 15 kg
Federzugwaage
Messingskala, schwarz lackierter Körper, verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz. Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg.
Technische Daten: Waagen-Besonderheiten: Mit Haken · Wägebereich (max.): 15 kg · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Waagen-Besonderheiten: | Mit Haken | Typ (Hersteller-Typ): | T6202 032 | Wägebereich (max.): | 15 kg | Produkt-Art: | Federwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5013969629606, C.K, T6202 032, waage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,48* | € 8,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,24* | € 8,17* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,63* | € 9,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,18* | € 12,17* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,94* | € 15,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|