Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC Y090E-D/R/12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302162-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1302162
EAN/GTIN:
     4016138954340
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe: Rot · Gehäusefarbe: Schwarz · Kopf-Höhe: 21 mm · Material: Polycarbonat,Polyamid · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: Y090E-D/R/12V

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Polycarbonat | Polyamid
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
Y090E-D/R/12V
Kopf-Höhe:
21 mm
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte rot 12v, kontrolllampe 12v, kontrollleuchte rot, TRU COMPONENTS, 1302162, Y090E-D/R/12V, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,21*
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.