Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC AD16-22S/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302156-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1302156
EAN/GTIN:
     4016138954289
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte Flash-Light

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 24 V/DC · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe: Rot · Gehäusefarbe: Weiß · Kopf-Höhe: 13 mm · Material: Polycarbonat,Polyamid · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: AD16-22S/24VDC

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Polycarbonat | Polyamid
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
AD16-22S/24VDC
Kopf-Höhe:
13 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 24v rot, kontrolllampe 24 v, kontrollleuchte rot, TRU COMPONENTS, 1302156, AD16-22S/24VDC, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 8,15*
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 8,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.