Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC GQ19B-D/J/R/12V/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302105-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1302105
EAN/GTIN:
     4016138953787
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Farbe: Rot · Gehäusefarbe: Edelstahl · Kopf-Höhe: 4.6 mm · Material: Edelstahl · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 39.7 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Typ: GQ19B-D/J/R/12V/S

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
39.7 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP67
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Edelstahl
Einbau-Durchmesser:
19 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
GQ19B-D/J/R/12V/S
Kopf-Höhe:
4.6 mm
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte rot 12v, kontrolllampe 12v, kontrollleuchte ip67, TRU COMPONENTS, 1302105, GQ19B-D/J/R/12V/S, N/A, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 7,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 7,87*
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 7,87*
€ 3,50*
ab € 9,77*
€ 11,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.