Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Blau 12 V/DC GQ16B-D/J/B/12V/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302090-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1302090
EAN/GTIN:
     4016138953640
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe: Blau · Gehäusefarbe: Edelstahl · Kopf-Höhe: 4.6 mm · Material: Edelstahl · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 39.7 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Typ: GQ16B-D/J/B/12V/S

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, 1302090, GQ16B-D/J/B/12V/S, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 7,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 7,27*
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.