Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2273-205-100 2273 Dosenklemme flexibel: - starr: 0.5-2.5 mm² Polzahl (num): 5 100 St. Transparent, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301658-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-205-100
EAN/GTIN:
     4050821027874
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Dosenklemme starr: 0.5-2.5 mm² Polzahl (num): 5 WAGO 100 St. Transparent,Gelb

Dosenklemme - Serie 2273

51 % weniger Platzbedarf

So klein kann groß sein!
Um mehr Leitungsverzweigungen in Abzweigdosen und Geräteverbindungsdosen unterbringen zu können hat Wago die vielseitige Dosenklemme 2273 entwickelt. 51% weniger Platzbedarf im Vergleich zur bewährten Serie 273. Möglich wird das durch ein neues Kontaktsystem. Die neuen Klemmen lassen sich viel leichter in Abzweig- und Geräteverbindungsdosen einlegen und mindern so auch das Risiko, Einzeladern zu beschädigen.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm² (eindrähtig) individuell mischbar, also nur noch eine Baureihe zum Anschluss aller Querschnitte nötig.
• Transparentes Gehäuse für optische Kontrolle.
• Große Prüföffnung für alle gängigen Prüfspitzen.
• Sichtfenster im Deckel zur Kontrolle des Berührungsschutzes.
• Schnelle Erkennung der Klemmentype, da jede Klemmengröße eine eigene Deckelfarbe hat.

Technische Daten:
AWG: 18 - 16 · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Transparent,Gelb · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Nennspannung: 450 V · Nennstrom: 24 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 16.7 mm · Serie (Verbindungsklemmen): 2273 · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Prüföffnung · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 16.7 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Transparent | Gelb
Produktabmessung, Länge:
16.7 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
WAGO
Farbe:
transparent | gelb
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Prüföffnung
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Verbindungsklemmen):
2273
Herst.-Teilenr.:
2273-205-100
Material (Details):
Strombrücke: Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt|ツ| Klemmfeder: Cr-Ni-Stahl|ツ| hochlegiert
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
450 V
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Polzahl (num):
5
AWG:
18 - 16
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Produkt-Art:
Dosenklemme
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,12622*
€ 0,16722*
1 Tag
79300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1275*
€ 0,1695*
1 Tag
96500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1303*
€ 0,1723*
3 Tage
1900
100
pro Stück
€ 8,30*
ab € 0,133*
€ 0,176*
Lager 102
1601
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 25,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.