Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED E27 Glühlampenform 11 W = 60 W Warmweiß (Ø x L) 65 mm x 125 mm EEK: A+ Megaman dimmbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301337-BP
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM47901
EAN/GTIN:
     4020856479016
Suchbegriffe:
Birnenlampe
Dimmer
E27 Sockel
Glühlampen-Dimmer
MEGAMAN LED Ingenium Blu Glühlampenform A65

Ersatz für 60 W
Appgesteuert

MEGAMAN® ingenium®BLU ist ein intelligentes System zum kabellosen Schalten und Dimmen von LED Lampen per Smartphone oder Tablet-PC über Bluetooth-Funktechnik. Die speziellen MEGAMAN® ingenium®BLU Lichtquellen sind mit einem integrierten Dimmer und Bluetooth 4.0 Technologie ausgerüstet und können über das iOS- oder Android-Betriebssystem ihres Mobilgerätes gesteuert werden. Ein zusätzlicher Dimmer ist nicht erforderlich.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dimmbar (LED-Leuchtmittel): Ja · Energieeffizienzklasse: A+ · Energieverbrauch: 11 kWh/1000h · Entspricht Leistung einer Glühbirne: 60 W · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 25000 h · Leistung: 11 W · Leistungsfaktor: 0.90 · Leuchtfarben (Leuchtmittel): Warmweiß · Leuchtmittel-Art (Kategorisierung): LED · Leuchtmittel-Bauform (LED-Leuchtmittel): Glühlampenform · Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar · Lichtfarbe: 2800 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 810 lm · Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: 90 % · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Produktabmessung, Ø: 65 mm · Schaltungen: 1000000 · Sockel (LED-Leuchtmittel): E27 · Zündzeit (LED-Leuchtmittel): 0.50 s

Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,40*
ab € 10,21*
€ 10,53*
1
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 12,23*
1
€ 3,95*
ab € 10,62*
€ 13,11*
1
€ 4,80*
ab € 12,75*
€ 14,91*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 30,77*
€ 34,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG