Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ET-200 Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V 20 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301293-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ET-200
EAN/GTIN:
     4016138952742
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät voltkraft
isolationsmessgerät
VOLTCRAFT ET-200 Isolationsmessgerät 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V 20 GΩ

Isolationstester ET-200

Prüfspannungen 50/100/250/500/1000 V
Isolations-Widerstandsmessung bis 20 GΩ
Widerstandsmessung von 0,01 Ω - 20 kΩ

Messen Sie Isolations-Widerstände bis max. 20 GΩ mit Prüfspannungen 50/100/250/500/1000 V. Darüber hinaus ermöglicht der ET-200 Messfunktionen für Gleich- und Wechselspannungen bis max. 600 V in CAT IV und für Widerstände bis 20 kΩ. Eine optionale Fernauslöse-Prüfleitung ermöglicht die Messauslösung direkt an der Prüfspitze; dazu muss das ET-200 während der Messung nicht in der Hand gehalten werden. Durch den Weichgummischutz ist das Gerät ideal gegen Stöße geschützt.

Berechnung des Polarisationsindex (PI) und der dielektrischen Absorptionsrate (DAR)
Der Polarisationsindex und die dielektrische Absorptionsrate geben Aufschluss über die Qualität der Isolierung.

Prüfzeiteinstellung
Die Prüfzeit bei Dauermessung kann je nach Bedarf voreingestellt werden.

Vergleichsfunktion mit Pass/Fail-Anzeige
Die Grenzwerte zur schnellen Pass/Fail-Anzeige kann individuell eingestellt werden. Dadurch sind anwenderspezifische Toleranzen einfach überprüfbar.

Ausstattung:
TrueRMS-AC-Spannungsmessung · Data-Hold-Funktion · Lock-Funktion für Dauerprüfung · Messdauervorwahl · Anzeige des Polarisationsindex (PI) und der dielektrischen Absorptionsrate (DAR) · Optionale Prüfspitze mit Auslösetaste · Rotes Warnlicht im Messbetrieb · Automatischer Nullabgleich · Min/Max-Funktion · Durchgangsprüfer · Integrierter Messdatenspeicher · Vergleichsfunktion mit Pass/Fail-Anzeige · Prüfspannungen justierbar (50% - 120 % in 10%-Schritten).

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Isolationswiderstand (max.): 20 GΩ · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Prüfspannung: 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung (Details): 6 Mignon-Batterien (AA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Messleitungen · 2 Krokoklemmen · 2 Prüfspitzen · 6 Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 103 x 225 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Isolationswiderstand (max.):
20 GΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Mignon-Batterien (AA)
Prüfspannung:
50 V | 100 V | 250 V | 500 V | 1000 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, ET-200, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 197,67*
Lager 102
415
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 197,68*
€ 3,50*
ab € 190,21*
€ 232,12*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 261,90*
€ 316,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
123421
ab € 6,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.