Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 050411 Lichterkettenkabel H05RNH2 2 x 1.50 mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301205-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05RNH
Illu Leitung
Illuleitung
Illuminationsleitung
Illuminationsflachleitung H05RNH2-F nach VDE 0285-525-2-82

In trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien für vorübergehend installierte Lichterketten.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbe VDE 0293 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 050411 · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Harmonisiert,Flammwidrig,Flache Ausführung · Kabeltyp: H05RNH2 · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Lichterkettenkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): H05RNH2-F

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05RNH2
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Harmonisiert | Flammwidrig | Flache Ausführung
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
050411
Typ (Hersteller-Typ):
H05RNH2-F
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbe VDE 0293
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Lichterkettenkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: illu leitung, 4035996050940, Faber Kabel, 050411, H05RNH2-F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,28*
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 3,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.