Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel 020286 Installationsleitung (N)HXMH(St)-J 5 G 1.50 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301202-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
feuchtraumkabel nym 5x1,5qmm
Abgeschirmte halogenfreie Mantelleitung (N)HXMH(St)-J

Leitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall, zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen oder Sachwertkonzentration. Die Leitung besitzt einen statischen Schirm zur Begrenzung der elektromagnetischen Felder stromdurchflossener Leiter in empfindlichen Umgebungen, wie z.B. im EDV-Bereich, in Krankenhäusern, aber auch für die Installation im Wohnungsbau, wenn besondere Sensibilität gegenüber elektromagnetischen Feldern vorliegt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 10.30 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 020286 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Halogenfrei · Kabeltyp: (N)HXMH(St)-J · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Installationsleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 G 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): (N)H X MH(St)-J

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
(N)HXMH(St)-J
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Halogenfrei
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
020286
Typ (Hersteller-Typ):
(N)H X MH(St)-J
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
10.30 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Installationsleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, Faber Kabel, 020286, (N)H X MH(St)-J, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 3,79*
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 13,72*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.